RW® bit
RW bit, C 6,3 (1/4)
BIT-RW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Több erő a bit nagyobb érintkező felületének köszönhetően
- A bit tökéletesen illeszkedik a meghajtásba, ezáltal nagyobb stabilitást és precíz pozicionálást tesz lehetővé
- A szorosan illeszkedő meghajtás az egykezes munkavégzést is lehetővé teszi, és tökéletes támasztást biztosít pozicionálás közben
- Duplán nyomtatott bit a kívánt méret egyszerű azonosítása érdekében
Az RW és az AW-meghajtáshoz csak egyetlen bit szükséges. Az RW és AW bitek RW és AW meghajtású csavarokhoz is alkalmasak.
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Drive type | Belső hatlap |
Külső négyszög hajtás | RW10 |
Kihajtás módja | RW |
Length | 25 mm |